› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE 26 porte 24 PoE 230W 100Mbps 1Gbps aziendale espandibile rete

Cod. Rexel HIK301801300
Cod. Produttore 301801300
Cod. EAN 6954273695583

Informazioni principali

  • Velocità porte RJ45: 100 Mbps
  • Porta RJ45 ad alta velocità: 1000 Mbps
  • Porta mini GBIC: 1000 Mbps
  • Numero porte RJ45: 24
  • Tipo dispositivo: Switch Ethernet
  • Installazione: Facile e gestibile
  • Serie: DS-3E0326P-E/M
  • Uso: Ambienti aziendali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello HIK301801300 è uno switch Ethernet di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di rete più elevate. Con un totale di 24 porte RJ45, questo dispositivo supporta velocità di trasmissione fino a 100 Mbps, rendendolo ideale per ambienti aziendali e applicazioni di rete intensive. È dotato di una porta RJ45 a 1000 Mbps, garantendo connessioni ultra-veloci per dispositivi che richiedono una banda larga. Inoltre, presenta una porta mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo flessibilità per espansione e integrazione con altri dispositivi di rete. Questo switch è progettato per una facile installazione e gestione, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca performance e affidabilità nelle proprie infrastrutture di rete. La sua robustezza e le caratteristiche avanzate lo rendono un elemento essenziale per qualsiasi rete moderna.

Caratteristiche tecniche

larghezza

335 mm

altezza

44,5 mm

profondità

226 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

230 W

Switch PoE 26 porte 24 PoE 230W 100Mbps 1Gbps aziendale espandibile rete