› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch PoE 10 porte Gigabit 8 PoE uplink SFP rete aziendale affidabile semplice gestione

Cod. Rexel HIK301803373
Cod. Produttore 301803373
Cod. EAN 6942160402635

Informazioni principali

  • Serie: DS-3E0510P-E
  • 8 porte Gigabit PoE 10/100/1000 Mbps
  • 1 porta uplink RJ45 Gigabit
  • 1 porta uplink SFP Gigabit
  • Alimentazione PoE IEEE 802.3af/at
  • Protezione da sovratensioni 6 kV
  • Capacità commutazione 20 Gbps
  • Dimensioni 217,6x27,8x108,55 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0510P-E Gigabit offre una connettività affidabile con 9 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 1 porta mini GBIC a 1000 Mbps, ideale per reti aziendali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato per garantire un funzionamento semplice senza necessità di configurazione, questo dispositivo supporta la tecnologia Ethernet per una gestione efficiente del traffico di rete. La sua struttura robusta e le porte multiple assicurano una connessione stabile e veloce, rendendolo una soluzione perfetta per integrare e ampliare infrastrutture di rete esistenti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

108,55 mm

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

9

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Switch PoE 10 porte Gigabit 8 PoE uplink SFP rete aziendale affidabile semplice gestione