›

Switch PoE 10 porte 8 PoE uplink gigabit rete Ethernet professionale unmanaged

Cod. Rexel HIK301803223
Cod. Produttore 301803223
Cod. EAN 6942160493138

Informazioni principali

  • 8 porte PoE 10/100 Mbps (8 porte)
  • 2 porte Gigabit RJ45 (2 porte)
  • Standard PoE IEEE 802.3af/at (60 W max)
  • Protezione sovratensioni (6 kV)
  • Trasmissione lunga fino a 300 m
  • Capacità switching 5.6 Gbps
  • Dimensioni (LxAxP) 217.6x103.35x27.8mm
  • Serie DS-3E0310P-E/M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0310P-E/M offre una connettività affidabile con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps e 2 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, garantendo versatilità nelle reti Ethernet. Progettato per facilitare la gestione del traffico dati senza configurazioni complesse, questo dispositivo supporta una trasmissione efficiente e stabile. Ideale per ambienti che richiedono una rete semplice ma performante, assicura una connessione rapida e continua per dispositivi di rete standard. La sua struttura robusta è pensata per un utilizzo duraturo in contesti professionali, mantenendo elevate prestazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

103,35 mm

profondità

27,8 mm

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

60 W

Switch PoE 10 porte 8 PoE uplink gigabit rete Ethernet professionale unmanaged