Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA429431000
Cod. Produttore
429431000
Cod. EAN
8029564545484

Informazioni di prodotto

SWITCH POE 10/100M 5P TEF1105P
Switch PoE compatto e affidabile, dotato di 5 porte 10/100 Mbps, di cui 4 con funzionalità Power over Ethernet per alimentare dispositivi compatibili senza necessità di cavi aggiuntivi. Ideale per ambienti desktop, garantisce una connessione stabile e veloce per reti aziendali o domestiche. Il design robusto e le spie LED per stato collegamento e alimentazione facilitano il monitoraggio e l’installazione. Questo switch rappresenta una soluzione efficiente per espandere la rete con alimentazione integrata, ottimizzando la gestione dei dispositivi di rete. Descrizione del produttore: Può rilevare e fornire automaticamente alimentazione a tutti i dispositivi PoE Abilitando la funzione "Ethernet Extend Mode" si ottiene una distanza di trasmissione dati fino a 250m. Possibilità di trasmettere i dati in un unico cavo che consente di espandere la rete anche dove non ci sono linee elettriche o prese o ovunque si desideri riparare dispositivi come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc. . Plug & Play 5 porte 10/100Mbps con auto-negoziazione Alimentazione: 51V / 1,25A Massima potenza PoE: 58W Temperatura di lavoro: -10 ÷ 45 °C Alimentatore Incluso nella Confezione Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica

Produttore

Switch PoE 10/100M 5 porte TEF1105P TEND rete stabile installazione semplificata