Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGS20048G4S
Cod. Produttore
GS20048G4S

Informazioni di prodotto

Switch L2 Smart Managed 48 porte Gigabit + 4 porte SFP+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli Smart Switches Web manageable della serie GGM GS200 sono pensati principalmente per l'uso delle Reti IP convergenti. Grazie Grazie a molteplici configurazioni delle porte e delle funzionalità di livello 2, consentono la gestione simultanea di streaming Multimédia, flussi Multicast, sicurezza e tutte le altre applicazioni in larghezza di banda. Gli Smart Switch GGM GS200 offrono una larghezza di banda Gigabit non bloccante a un prezzo accessibile. funzionalità livello 2 avanzate Grazie alle funzionalità di livello 2 avanzate, gli Smart Switch GGM GS200 si integrano perfettamente alle Reti IP moderne : Gestione completa della segmentazione Rete VLAN Integrazione delle funzioni QoS per priorizzare i flussi Tecnologia Spanning Tree Rilevazione e quarantena ad anello diagnostica cavi per rete sempre efficace Protezione della vostra rete Gli Smart Switch GGM GS200 si affidano alle ultime tecnologie per garantire la sicurezza della vostra rete : RADIUS 802.1x permette l'autenticazione user della rete Gestione des ACLper ottimizzare sicurezza e gestione reti Ispezione dei pacchetti ARP per evitare spoofing e attacchi alla rete Funzionalità di snooping DHCP per evitare l'uso di DHCP pirata

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

240 mm

max. potenza assorbita

69 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

48

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

4