›

Switch industriale 8 porte 10/100 Mbps PoE per connettività affidabile in ambienti industriali

Cod. Rexel EA429875100
Cod. Produttore 429875100
Cod. EAN 8029564601876

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100 Mbps
  • Porte: 8 porte
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Tipo: Switch industriale
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Connettività: Affidabile e stabile
  • Serie: EA429875100

Descrizione del prodotto

Switch industriale con 8 porte Ethernet 10/100 Mbps dotato di tecnologia PoE per l'alimentazione diretta dei dispositivi collegati. Progettato per ambienti industriali, garantisce connettività stabile e affidabile anche in condizioni operative difficili. Il design compatto e robusto assicura una facile installazione e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni di rete in ambito industriale e automazione. Descrizione del produttore: Switch industriale a 8 porte con supporto PoE, progettato per garantire connettività affidabile e ad alta velocità fino a 100 Mbps. Ideale per ambienti industriali, offre robustezza e prestazioni ottimali per il collegamento di dispositivi di rete, assicurando un'alimentazione efficiente tramite Power over Ethernet. Questo switch è perfetto per applicazioni che richiedono stabilità e resistenza in contesti complessi, facilitando l'integrazione di sistemi di automazione e controllo.
Switch industriale 8 porte 10/100 Mbps PoE per connettività affidabile in ambienti industriali