Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS8RG
Cod. Produttore
INS8RG

Informazioni di prodotto

Switch per guida DIN industriale non gestito Gigabit a 8 porte
Descrizione del produttore: Lo switch GGM INS8RG è uno switch Industrial Ethernet, non gestito, formato DIN RAIL, con 8 porte RJ45 Gigabit. È stato appositamente progettato per le reti industriali che richiedono sia un'elevata larghezza di banda che una connettività affidabile e rinforzata. Design verde L'interruttore GGM INS8RG è un prodotto ecologico. Incorpora il più recente standard Green Ethernet IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet), che riduce significativamente il consumo di energia elettrica ei costi operativi. Design robusto Ben protetto in un robusto involucro di classe IP30, lo switch GGM INS8RG garantisce l'affidabilità della rete industriale e una connettività ininterrotta, anche in ambienti difficili. Questo lo rende una soluzione di rete ideale per tutte le vostre applicazioni industriali.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

46 mm

altezza

116 mm

profondità

100 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

Alimentatore ridondante