Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS8RPA
Cod. Produttore
INS8RPA

Informazioni di prodotto

Switch industriale gestito per GUIDA DIN 8 porte Gigabit PoE+ (240 W)
Descrizione del produttore:

Managed Industrial DIN RAIL Switch 8-porta Gigabit PoE+ (240W) Supporta8 porte 10/100/1000 PoE+ PSE (IEEE 802.3af/at) PoE+ (240W) Funzioni di management avanzate Funzioni di POE+ management avanzate Connettore per contatti di allarme Corpo in alluminio (IP30) Protezione ESD: 8 kV / 15 kV (contatto/aria) 6 kV protezione contro le sovratensioni (linea di terra) Temperatura di funzionamento da 0 °C to +70 °C

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

161 mm

profondità

132 mm

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

240 W

Alimentatore ridondante