Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINS8R2LCA
Cod. Produttore
INS8R2LCA

Informazioni di prodotto

Switch industriale gestito per GUIDA DIN a 8 porte 10/100Base-TX + 2 SFP
Descrizione del produttore:

Switch industriale gestito per GUIDA DIN a 8 porte 10/100Base-TX + 2 SFP

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

162 mm

profondità

120 mm

max. potenza assorbita

12 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di slot per moduli

2

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte, altre

1

Alimentatore ridondante