›

Switch Gigabit PoE 8 porte 120W per reti ad alta velocità e dispositivi PoE professionali

Cod. Rexel EA429868200
Cod. Produttore 429868200
Cod. EAN 8029564601746

Informazioni principali

  • Velocità: Gigabit
  • Porte: 8
  • Potenza Totale: 120W
  • Supporto PoE: Sì
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Installazione: Semplificata
  • Uso: Professionale
  • Serie: EA429868200

Descrizione del prodotto

Switch Gigabit PoE+ con 10 porte, di cui 8 supportano l'alimentazione Power over Ethernet con una potenza totale di 120 watt. Progettato per garantire connessioni di rete ad alta velocità fino a 1000 Mbps, consente una trasmissione dati efficiente e stabile. Ideale per ambienti che richiedono alimentazione e connettività simultanea per dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e access point wireless. La struttura compatta e robusta assicura affidabilità e facilità di installazione in contesti professionali e domestici. Descrizione del produttore: Switch Gigabit PoE a 8 porte con potenza totale di 120W, ideale per la gestione efficiente di reti ad alta velocità. Progettato per garantire una trasmissione dati stabile e veloce, supporta l'alimentazione tramite PoE per dispositivi compatibili, semplificando l'installazione senza necessità di cavi di alimentazione separati. Questo switch è perfetto per ambienti professionali che richiedono connessioni affidabili e prestazioni elevate nella distribuzione dell'energia e dei dati.
Switch Gigabit PoE 8 porte 120W per reti ad alta velocità e dispositivi PoE professionali