›

Switch Gigabit PoE 16 porte 200W alimentazione integrata per reti professionali

Cod. Rexel EA429868500
Cod. Produttore 429868500
Cod. EAN 8029564601753

Informazioni principali

  • Velocità: Gigabit
  • Porte: 16
  • Potenza Totale: 200W
  • Funzione PoE: Integrata
  • Uso: Professionale
  • Alimentazione: Via Ethernet
  • Gestione Traffico: Ottimale
  • Serie: EA429868500

Descrizione del prodotto

Switch Gigabit PoE con 16 porte progettato per garantire una connettività di rete ad alta velocità e alimentazione integrata fino a 200W. Ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione efficiente dei dispositivi di rete, supporta la trasmissione dati stabile e l’alimentazione simultanea di dispositivi compatibili PoE come telecamere IP, telefoni VoIP e access point wireless. La struttura compatta e robusta assicura affidabilità e facilità di installazione, ottimizzando le prestazioni di rete con una soluzione versatile e performante. Descrizione del produttore: Switch Gigabit PoE a 16 porte con potenza totale di 200W, progettato per garantire connessioni di rete ad alta velocità e alimentazione efficiente dei dispositivi collegati. Ideale per ambienti professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nella trasmissione dati e nell'alimentazione tramite Ethernet. La tecnologia PoE integrata consente di alimentare dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso wireless senza necessità di cavi di alimentazione separati, semplificando l'installazione e riducendo i costi. Questo switch assicura una gestione ottimale del traffico di rete e supporta applicazioni critiche con elevate esigenze di banda.
Switch Gigabit PoE 16 porte 200W alimentazione integrata per reti professionali