›

Switch Gigabit Managed 28 Porte RJ45 e SFP per Reti Aziendali e Data Center

Cod. Rexel HIK301802314
Cod. Produttore 301802314
Cod. EAN 6931847156039

Informazioni principali

  • Porta: 28 totali
  • RJ45: 24 porte 10/100/1000 Mbps
  • Mini GBIC: 4 porte 100/1000 Mbps
  • Gestione: Managed avanzato
  • Applicazione: Uso aziendale/data center
  • Compatibilità: Ethernet
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: DS-3E2528

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E2528 è uno switch managed di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di rete più complesse. Con 28 porte, di cui 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 4 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, questo dispositivo garantisce una connettività veloce e affidabile. La versatilità delle porte consente di collegare vari dispositivi in modo efficiente, rendendolo ideale per ambienti aziendali e per l'uso in data center. Questo switch è dotato di una gestione avanzata che consente un monitoraggio e una configurazione facili, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono un elemento essenziale per qualsiasi infrastruttura di rete. Grazie alla compatibilità con Ethernet, offre una soluzione scalabile e flessibile per le esigenze di rete moderne, assicurando che le operazioni quotidiane siano sempre fluide e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

210 mm

max. potenza assorbita

20 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Switch Gigabit Managed 28 Porte RJ45 e SFP per Reti Aziendali e Data Center