› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch Gigabit 8 Porte Unmanaged RJ45 10/100/1000 Mbps per Reti Small Medium Business

Cod. Rexel HIK301801386
Cod. Produttore 301801386
Cod. EAN 6941264011293

Informazioni principali

  • Velocità: 10/100/1000 Mbps
  • Porte: 8 RJ45
  • Tipo: Switch non gestito
  • Serie: DS-3E0508D-E
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: compatto e robusto
  • Uso: piccole e medie reti
  • Prestazioni: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il DS-3E0508D-E, uno switch gigabit non gestito con 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, ideale per reti di piccole e medie dimensioni. Questo dispositivo offre una connessione Ethernet di alta qualità, garantendo velocità e affidabilità per tutte le tue esigenze di rete. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente il dispositivo nel tuo ambiente di lavoro. Con un design compatto e robusto, il DS-3E0508D-E è progettato per resistere all'uso quotidiano e garantire prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua capacità di supportare velocità di trasmissione elevate, questo switch è perfetto per gestire carichi di lavoro intensivi e applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

142 mm

altezza

90 mm

profondità

23 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

Switch Gigabit 8 Porte Unmanaged RJ45 10/100/1000 Mbps per Reti Small Medium Business