› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch Gigabit 24 Porte RJ45 1000 Mbps Unmanaged per Reti Aziendali e Residenziali

Cod. Rexel HIK301801290
Cod. Produttore 301801290
Cod. EAN 6941264078449

Informazioni principali

  • • Porte: 24 RJ45 1000 Mbps
  • • Tipo: Switch Gigabit non gestito
  • • Velocità: 1000 Mbps per porta
  • • Installazione: Facile e rapida
  • • Costruzione: Robusta e compatta
  • • Compatibilità: Standard Ethernet
  • • Funzione: Ottimizza la rete
  • • Serie: DS-3E0524-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E0524-E è uno switch Gigabit non gestito progettato per offrire prestazioni elevate nella gestione della rete. Con un totale di 24 porte RJ45 a 1000 Mbps, questo dispositivo garantisce una connessione rapida e stabile, ideale per ambienti aziendali e residenziali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi configurazione di rete, mentre la compatibilità con gli standard Ethernet assicura una perfetta integrazione con i dispositivi esistenti. Grazie alla sua facilità di installazione e alla gestione semplificata, è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e performante per le proprie esigenze di connettività. Questo switch è progettato per ottimizzare la rete, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza complessiva.

Caratteristiche tecniche

larghezza

335 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

24

Ethernet

Switch Gigabit 24 Porte RJ45 1000 Mbps Unmanaged per Reti Aziendali e Residenziali