Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA429421100
Cod. Produttore
429421100
Cod. EAN
8029564543367

Informazioni di prodotto

SWITCH GIGABIT 16PORTE TEG1016D
Descrizione del produttore: Le 16 porte RJ45 Gigabit auto-regolanti permettono fino a 2000 Mbps di velocità di trasmissione in full duplex, il sistema invio di dati a velocità lineare da tutte le porte e la grande capacità di cache assicurano il trasferimento tempestivo di file di grandi dimensioni e la fruibilità di video in streaming. La custodia in acciaio temperato e la presenza di fori sulla superficie metallica consentono una dissipazione di calore più efficiente. L’assenza della ventola garantisce la silenziosità ed elimina il problema della polvere, che è sempre un vantaggio negli uffici. La dimensione da 33 centimetri ne rende possibile il montaggio sia sul desktop che sul supporto murale e la funzionalità Plug and play ne rende intuitivo l’utilizzo. Plug & Play con funzione auto MDI/MDIX. Alimentazione esterna: 100-240Vac, 50/60Hz Temperatura di lavoro: - 40° ÷ 70°C Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica