› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan switch e hub ethernet

Switch Gigabit 16 Porte Unmanaged 1000 Mbps per Reti Aziendali ad Alte Prestazioni

Cod. Rexel HIK301801289
Cod. Produttore 301801289
Cod. EAN 6941264078432

Informazioni principali

  • Porta: 16 RJ45 1000 Mbps
  • Tipo: Switch Gigabit non gestito
  • Velocità: 1000 Mbps per porta
  • Serie: DS-3E0516-E
  • Dimensioni: Compatto
  • Affidabilità: Funzionamento continuo
  • Uso: Reti aziendali
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK301801289 è uno switch gigabit non gestito progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nelle reti moderne. Con un totale di 16 porte RJ45 a 1000 Mbps, questo switch è ideale per ambienti di lavoro che richiedono una connessione stabile e veloce. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento continuo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in qualsiasi spazio. Grazie alla tecnologia gigabit, è possibile gestire grandi volumi di dati senza compromettere la velocità, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono larghezza di banda elevata. Questo switch è la scelta ideale per ottimizzare la rete aziendale, garantendo una trasmissione dati fluida e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

257 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

16

Ethernet

Layer 2

Switch Gigabit 16 Porte Unmanaged 1000 Mbps per Reti Aziendali ad Alte Prestazioni