›

Switch gestito L3 28 porte SFP+ 4 porte 25Gb rete professionale

Cod. Rexel DNDXS-3410-32SY
Cod. Produttore DXS-3410-32SY/E
Cod. EAN 0790069473494

Informazioni principali

  • Porti: 28 x SFP+
  • Velocità: 4 x 25 Gb
  • Gestione: Livello 3
  • Uso: Reti professionali
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: DNDXS-3410-32SY
  • Scalabilità: Flessibile

Descrizione del prodotto

Switch gestito di livello 3 progettato per garantire elevate prestazioni di rete con 28 porte SFP+ e 4 porte da 25GB. Questo dispositivo è ideale per infrastrutture di rete complesse che richiedono una gestione avanzata del traffico e una connettività ad alta velocità. La sua architettura robusta assicura affidabilità e scalabilità, rendendolo adatto a soluzioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Switch gestito di livello 3 progettato per garantire elevate prestazioni di rete con 28 porte SFP+ e 4 porte da 25 Gigabit. Ideale per infrastrutture di rete avanzate, offre connettività ad alta velocità e affidabilità per ambienti professionali. La gestione L3 consente un controllo efficiente del traffico dati, ottimizzando la distribuzione e la sicurezza della rete. Questo dispositivo rappresenta una soluzione robusta per il networking, assicurando flessibilità e scalabilità nelle configurazioni di rete complesse.
Switch gestito L3 28 porte SFP+ 4 porte 25Gb rete professionale