›

Switch gestito L3 24 porte 10G 4 porte 10G SFP+ rete professionale

Cod. Rexel DNDXS-3410-32XY
Cod. Produttore DXS-3410-32XY/E
Cod. EAN 0790069473517

Informazioni principali

  • Tipo: Switch gestito L3
  • Porte: 24x 10 Gigabit
  • Porte SFP+: 4x 10 Gigabit
  • Velocità: 10 Gigabit
  • Serie: DNDXS-3410
  • Uso: Ambienti professionali
  • Affidabilità: Alta
  • Gestione: Avanzata traffico dati

Descrizione del prodotto

Switch gestito di livello 3 progettato per garantire elevate prestazioni di rete con 24 porte da 10 Gigabit e 4 porte SFP+ da 10 Gigabit. Ideale per infrastrutture di rete avanzate, offre connettività ad alta velocità e affidabilità, supportando ambienti aziendali che richiedono una gestione efficiente del traffico dati e una scalabilità ottimale. La sua architettura robusta assicura una trasmissione stabile e una gestione semplificata delle reti complesse. Descrizione del produttore: Switch gestito di livello 3 con 24 porte da 10 Gigabit e 4 porte SFP+ da 10 Gigabit, progettato per garantire elevate prestazioni di rete e affidabilità. Ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione avanzata del traffico dati e una connettività ad alta velocità. La struttura robusta e le funzionalità avanzate lo rendono adatto a infrastrutture di rete complesse, assicurando una trasmissione efficiente e stabile.
Switch gestito L3 24 porte 10G 4 porte 10G SFP+ rete professionale