›

Switch Ethernet 8 porte 2,5G + 2 slot SFP fibra ottica prestazioni elevate rete professionale

Cod. Rexel EA429422200
Cod. Produttore 429422200
Cod. EAN 8029564620365

Informazioni principali

  • Velocità: 2,5 Gigabit
  • Porte Ethernet: 8
  • Slot fibra: 2 SFP
  • Gestione traffico: efficiente
  • Affidabilità: elevata
  • Applicazioni: professionali
  • Scalabilità: flessibile
  • Serie: EA429422200

Descrizione del prodotto

Switch Ethernet professionale con 8 porte 2,5G che garantiscono elevate prestazioni di rete e 2 slot SFP per connessioni in fibra ottica ad alta velocità. Ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente del traffico dati, offre funzionalità di aggregazione statica e supporto VLAN per una rete sicura e segmentata. La combinazione di porte multi-gigabit e slot SFP consente una grande flessibilità di connessione, ottimizzando la velocità e l’affidabilità delle comunicazioni di rete. Design compatto e robusto, adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Switch di rete ad alte prestazioni con 8 porte Ethernet da 2,5 Gigabit e 2 slot SFP per connessioni in fibra ottica. Progettato per garantire una trasmissione dati veloce e stabile, ideale per ambienti che richiedono elevate capacità di connettività e affidabilità. Questo dispositivo consente una gestione efficiente del traffico di rete, supportando applicazioni professionali e infrastrutture complesse. La combinazione di porte multi-gigabit e slot SFP offre flessibilità e scalabilità nella configurazione della rete.
Switch Ethernet 8 porte 2,5G + 2 slot SFP fibra ottica prestazioni elevate rete professionale