Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46260.10P.02
Cod. Produttore
46260.10P.02
Cod. EAN
8013406307170

Informazioni di prodotto

Switch ethernet 10 porte Gigabit 8PoE at

Documentazione tecnica

Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 8 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 2 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 54 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 200×101.8×27 mm

profondità

102 mm

numero delle porte PoE

8

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

10

potenza massima PoE

120 W

altezza

27 mm

larghezza

200 mm

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Ethernet

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

10

Produttore

SWITCH ETHERNET 10 PORTE GIGABIT 8P