›

Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps per reti domestiche e piccole imprese

Cod. Rexel HIK301802935
Cod. Produttore 301802935
Cod. EAN 6942160435534

Informazioni principali

  • 8 porte Ethernet 10/100 Mbps
  • Capacità di commutazione 1.6 Gbps
  • Alimentazione 5 V DC, 0.6 A
  • Consumo massimo 3 W
  • Protezione da sovratensioni 2 kV
  • Dimensioni 124x22x52 mm
  • Installazione da scrivania o parete
  • Serie DS-3E0108D-O

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0108D-O è un dispositivo di rete altamente affidabile, progettato per ottimizzare le comunicazioni in ambienti di lavoro e domestici. Con un totale di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch offre una connessione stabile e veloce per i tuoi dispositivi, garantendo una gestione efficiente dei dati. La compatibilità con Ethernet consente una facile integrazione in reti esistenti, rendendo questo switch una scelta ideale per piccole e medie imprese. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per qualsiasi rete. Grazie alla sua tecnologia avanzata, lo switch DS-3E0108D-O assicura prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a mantenere la tua rete sempre operativa e performante. Con questo switch, puoi essere certo di avere un supporto solido per tutte le tue esigenze di connessione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

124 mm

altezza

22 mm

profondità

52 mm

max. potenza assorbita

3 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps per reti domestiche e piccole imprese