Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNE808XR
Cod. Produttore
NE808XR
Cod. EAN
3700575915958

Informazioni di prodotto

Switch non gestito 8 porte 10/100Base-TX - Desktop

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch GIGAMEDIA GGM NE808XR è uno switch non gestito con 8 porte 10/100 Mbps, progettato per migliorare le prestazioni di piccoli gruppi di lavoro. Plug and play, facile da installare ed economico, soddisferà perfettamente le richieste di larghezza di banda delle reti moderne. Tutte le porte del GGM NE808XR supportano la negoziazione automatica MDI/MDI-X o il controllo del flusso 802.3x per ridurre al minimo la perdita di pacchetti sulla rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

140 mm

altezza

32 mm

profondità

78 mm

max. potenza assorbita

2 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30