Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMGS2400
Cod. Produttore
GS2400
Cod. EAN
3700575914821
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH NON MANAGEABLE FAST ETHERNET

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

Layer 2

altezza

43 mm

larghezza

437 mm

profondità

177 mm