›

Switch 24 porte Gigabit L2+ Smart Managed per rete industriale e commerciale

Cod. Rexel HIK301803042
Cod. Produttore 301803042
Cod. EAN 6942160456447

Informazioni principali

  • 16 porte Gigabit RJ45 16 porte
  • Velocità di rete 56 Gbps
  • Alimentazione 220 V AC, 50/60 Hz
  • Consumo massimo 12 W
  • Protezione da sovratensioni 6 kV
  • Dimensioni (LxAxP) 257x44.5x176 mm
  • Materiale scocca Metallo resistente
  • Serie DS-3E1516-EI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-3E1516-EI SWITCH rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete moderne. Questo dispositivo è dotato di una porta Ethernet a 1000 Mbps, garantendo una connettività rapida e affidabile per l'infrastruttura di rete. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design intuitivo, il DS-3E1516-EI SWITCH facilita l'integrazione in vari sistemi e applicazioni, ottimizzando la gestione dei dati e migliorando l'efficienza operativa. La sua compatibilità con le tecnologie di rete più recenti lo rende un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e stabilità. Questo switch è la scelta perfetta per chi desidera potenziare la propria rete con un dispositivo affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

257 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

12 W

Ethernet

Layer 2

gestibile

Switch 24 porte Gigabit L2+ Smart Managed per rete industriale e commerciale