Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFES2402
Cod. Produttore
FES2402
Cod. EAN
3700575913510

Informazioni di prodotto

Switch non gestito 24 porte 10/100Base-TX - Montaggio su rack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch non manageable GGM FES2402 dispone di 24 porte RJ45 10/100 Mbps. Facile da usare, questa apparecchiatura consente di utilizzare qualsiasi porta per la connessione a una rete sia a 10 Mbps che a 100 Mbps. Tutte le porte supportano la funzione MDI/MDI-X e supportano la negoziazione automatica.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

123 mm

max. potenza assorbita

18 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

SWITCH 24 PORTE 10/100TX 19

€ 73,66 x 1 pz.
(pz.)