Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGGS1600
Cod. Produttore
GS1600
Cod. EAN
3700575945665

Informazioni di prodotto

Switch non gestito Gigabit a 16 porte - installabile su rack

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: commutatore Ethernet 16 porte RJ45 10/100/1000 Mbps rackable 19" non manageable. GGM GS1600 dotato di 16 porte RJ 45 10/100/1000 Mbps. tutte le porte supportano la Funzione MDI/MDI-X e gestiscono l’auto negoziazione. il metodo di commutazioneè di tipo "store and forward". GGM GS1600 consentirà al vostro team di ottenere, in maniera economica, di una larghezza di banda potenziata Ethernet Gigabit.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

270 mm

altezza

44 mm

profondità

181 mm

max. potenza assorbita

18 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 19

€ 97,60 x 1 pz.
(pz.)