Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMNE808XR
Cod. Produttore
NE808XR
Cod. EAN
3700575915958
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH NON MANAGEABLE FAST ETHERNET

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

08

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Layer 2

altezza

32 mm

larghezza

140 mm

profondità

90 mm

Produttore

switch 10/100 Mbps non manageable 8 porte RJ45 10/100TX (desktop)