Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Modello da tavolo (desktop)
larghezza
175 mm
altezza
24 mm
profondità
80 mm
max. potenza assorbita
5 W
Ethernet
numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps
8
grado di protezione (IP)
IP30
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te