Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBSM80
Cod. Produttore
NSYBSM80
Cod. EAN
3606480172779

Informazioni di prodotto

Supporto video profondità 800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vassoio di supporto per lo schermo da 19 pollici compatibile con involucri a pavimento da fissare senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore. Realizzato in lamiera di acciaio grigio chiaro RAL 7035. Adatto a rack con profondità da 800 mm a 1000 mm.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

430 mm

larghezza

50 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

600 mm

max. capacità di carico

45

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Supporto video profondità 800