Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-80700
Cod. Produttore
151-80700
Cod. EAN
5022660311239

Informazioni di prodotto

  • Serie: LOK-Series
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6HIR)
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza max fascetta: 9 mm
  • Lunghezza: 49,0 mm
  • Larghezza: 12,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 7 - 8 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +80 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: LOK01 - LOK05 adatti a fascette con larghezza massima 9 mm. Utilizzabili con un ampio range di materiali, tra i quali il cemento, mattoni e legno. Si installano semplicemente inserendoli in fori da 7 o 8 mm. LOK01B è progettato per fori da 6 mm praticati in opere murarie. La testa allungata del LOK05 permette di fissare i cablaggi ad una certa distanza dai muri. Il supporto a tassello Serie LOK utilizzato insieme ad una adeguata fascetta di cablaggio, si adatta a molteplici utilizzi sia in ambienti interni che all'aperto, ad esempio per assicurare dei cavi che corrono tra edifici.

colore

Nero

larghezza

12 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

49 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con piede lamellato

diametro del foro di fissaggio

7 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

Serie

LOK Series

Produttore

Supporto tassello LOK05 testa allungata per fascette fino 9 mm, fissaggio cavi su cemento, mattoni, legno, interno ed esterno