Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10707
Cod. Produttore
10707
Cod. EAN
8033335002199

Informazioni di prodotto

Supporto 7 moduli progettato per facilitare l'installazione di scatole elettriche con viti, ottimizzando tempi e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Fissaggio sicuro con viti
  • Compatibilità con moduli standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale
Supporto 7 moduli, Nea Descrizione del produttore: Supporto 7 moduli, Nea

adatto per installazione a incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio con vite

esecuzione

incassato

Produttore

SUPPORTO SCATOLE 7MOD CON VITI