Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403850
Cod. Produttore
7403850
Cod. EAN
4012195699699

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dima fissaggio supporti
  • Compatibilità: UT3/UT4
  • Installazione: Dispositivi Modul 45®
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: OKB Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto universale per scatola elettrica, progettato per garantire stabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dimensioni compatte con altezza di 60 mm e larghezza di 25 mm, adatto a diverse configurazioni di montaggio. Include viti di fissaggio per un assemblaggio sicuro. Ideale per supportare scatole elettriche in impianti civili e industriali, facilitando la gestione dei cablaggi e la protezione dei componenti elettrici. Prodotto conforme a standard di qualità per materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Dima per il fissaggio di supporti universali UT3/UT4 per l'installazione di dispositivi Modul 45®.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OKB Series

Produttore

Supporto scatola universale acciaio zincato per installazione Modul 45®