Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10706N
Cod. Produttore
10706N
Cod. EAN
8033335021428

Informazioni di prodotto

Supporto ribassato 6 moduli con viti, progettato per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ribassato
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido tramite viti
  • Compatibilità con moduli standard per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura
  • Affidabilità nel tempo grazie a materiali robusti
  • Possibilità di risparmio energetico indirettamente migliorando la gestione degli impianti
Supporto ribassato 6 moduli, Nea Descrizione del produttore: Supporto ribassato 6 moduli, Nea

adatto per installazione a incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio con vite

esecuzione

incassato

Produttore

SUPPORTO RIBASS. 6MOD CON VITI