› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Supporto PZD.6/SO beige per canalina PZM.6 compatibile PZ110 montaggio rapido

Cod. Rexel CBPZ112
Cod. Produttore PZ112
Cod. EAN 8017963151405

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Compatibile con: PZM.6
  • Modello supporto: PZD.6/SO
  • Applicazione: canalina PZ110
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CBPZ112

Descrizione del prodotto

Supporto PZD.6/SO di alta qualità, progettato come accessorio e parte di ricambio per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza. Questo supporto facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una connessione solida e duratura negli impianti elettrici. Adatto a diverse configurazioni, rappresenta una soluzione funzionale per professionisti del settore elettrico che cercano componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: PZD.6/SO Supporto colore beige per canalina PZM.6, per PZ110

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Supporto PZD.6/SO beige per canalina PZM.6 compatibile PZ110 montaggio rapido