› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Supporto protezione SPS/1 montaggio rapido compatibile AC100 AC400 AC700 BC100 BC400

Cod. Rexel CBSPS01
Cod. Produttore SPS01
Cod. EAN 8017963151443

Informazioni principali

  • Descrizione: SPS/1 Supporto protezione
  • Tensione nominale: AC100, AC400, AC700
  • Compatibilità: BC100, BC400
  • Serie: SPS/1
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Supporto per protezione SPS/1 progettato come accessorio e parte di ricambio per impianti elettrici, garantisce una solida tenuta e protezione dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e sicuro per la protezione di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: SPS/1 Supporto di protezione per AC100, AC400, AC700, BC100, BC400

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Supporto protezione SPS/1 montaggio rapido compatibile AC100 AC400 AC700 BC100 BC400