Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHGC5K
Cod. Produttore
HGC5K
Cod. EAN
8006588190463

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Compatibilità: Connettori Cat. 5 Krone
  • Apertura coperchio: Max 85° con attrezzo
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Finitura coperchio: Antisdrucciolo inox
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Supporto portautensili progettato per connettori di categoria 5, compatibile con sistemi Krone. Realizzato per garantire un montaggio stabile e sicuro dei componenti di rete, facilita l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici in ambienti professionali. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di connessione e affidabilità. Ideale per installazioni di rete che richiedono precisione e resistenza.

Accessorio

Produttore

Supporto portautensili categoria 5 compatibile Krone per installazioni rete professionali