Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE01370/B
Cod. Produttore
01370/B
Cod. EAN
8051013250014
Descrizione del produttore: Il supporto per aste da 16 mm è un accessorio essenziale per chi cerca stabilità e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto garantisce una durata nel tempo e una resistenza agli agenti esterni. La sua progettazione consente un montaggio semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni in ambito elettrico. Con un design funzionale, il supporto è perfetto per sostenere aste di diverse lunghezze, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti del sistema. Sia che si tratti di un'installazione domestica che professionale, questo supporto per aste è la scelta ideale per garantire un sostegno sicuro e stabile. Con una finitura curata, rappresenta un elemento pratico e discreto nel tuo impianto elettrico.

Produttore

SEM

SUPPORTO PER ASTE 16 MM.