Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE440-00019
Cod. Produttore
440-00019
Cod. EAN
4031026686400

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Elastomero termoplastico
  • Colore: Nero (BK)
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: 20x21,1 mm (H x L)
  • Ø cavo: 5,0 - 6,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +100°C
  • Certificazioni: CSA, UL 50, UL 94 V0
  • Serie: VarioPlate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.

colore

Nero

larghezza

21,1 mm

altezza

20 mm

lunghezza

21,1 mm

materiale

Plastica

Produttore

Supporto Passacavo VarioPlate S 5-6 mm per installazioni quadristi IP65/IP66