Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE440-00016
Cod. Produttore
440-00016
Cod. EAN
4031026686301

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Elastomero termoplastico
  • Serie: VarioPlate
  • Diametro cavo min: 14 mm
  • Diametro cavo max: 15 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura esercizio: -40°C a +100°C
  • Certificazioni: CSA, UL 50, UL 50E
  • Infiammabilità: UL 94 V0

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Compensazione integrata della tolleranza del diametro del cavo. Applicazione modulare per entrambe le dimensioni degli inserti (S e L). Scarico della trazione integrato. IP 65 e IP 66. I passacavi con inserti del sistema di ingresso cavi VarioPlate sono utilizzati in combinazione con i telai VarioPlate per l'installazione di cavi con risparmio di tempo e di spazio su tutti i tipi di alloggiamenti per quadristi e scatole di controllo. Il design versatile copre cavi di diametro compreso tra 3 e 33 mm. I passacavi sono disponibili a uno, due, quattro fori e a innesto cieco.

colore

Nero

larghezza

21,1 mm

altezza

20 mm

lunghezza

21,1 mm

materiale

Plastica

Produttore

Supporto passacavo VarioPlate S Ø14-15 mm IP65/IP66 per quadristi e scatole controllo