Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6014.015.0
Cod. Produttore
3.6014.015.0
Cod. EAN
8025550091027

Informazioni di prodotto

SUPPORTO MULTIPLO PER DUE PROIETT.MULTIWOOD
Il supporto multiplo per due proiettori rappresenta una soluzione versatile e robusta per l'installazione di sistemi di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto garantisce un montaggio sicuro e stabile, ideale per ambienti professionali e commerciali. La sua progettazione consente di posizionare due proiettori in modo efficiente, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l'illuminazione degli spazi. La facilità di installazione e la compatibilità con vari modelli di proiettori lo rendono un accessorio indispensabile per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con un design pensato per resistere nel tempo, il supporto multiplo è perfetto per applicazioni in interni ed esterni, assicurando un'illuminazione efficace in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il supporto multiplo per due proiettori rappresenta una soluzione versatile e robusta per l'installazione di sistemi di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto garantisce un montaggio sicuro e stabile, ideale per ambienti professionali e commerciali. La sua progettazione consente di posizionare due proiettori in modo efficiente, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l'illuminazione degli spazi. La facilità di installazione e la compatibilità con vari modelli di proiettori lo rendono un accessorio indispensabile per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con un design pensato per resistere nel tempo, il supporto multiplo è perfetto per applicazioni in interni ed esterni, assicurando un'illuminazione efficace in ogni situazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

Produttore

SUPPORTO MULTIPLO PER DUE PROIETT.M