Prodotti /

Cod. Rexel
CP6104838
Cod. Produttore
6104838
Cod. EAN
4012195899082

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto multimediale
  • Ingresso: Presa HDMI
  • Uscita: Cavo inclinato
  • Installazione: Orizzontale/Verticale
  • Fissaggio: Blocco di fissaggio
  • Cavo: HDMI corto presa-presa
  • Campo: Siglatura integrata
  • Serie: Modul 45® Multimedia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto multimediale con una presa di collegamento HDMI, uscita cavo inclinata, con campo di siglatura, cavo di collegamento HDMI corto nella versione presa-presa. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Modul 45 / Multimedia