Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4704
Cod. Produttore
J4704
Cod. EAN
8005543735213

Informazioni di prodotto

Supporto 4 moduli - fissaggio viti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare MATIXGO a 4 moduli, progettato per il montaggio con viti, ideale per installazioni elettriche su superfici piane. Realizzato per garantire robustezza e facilità di fissaggio, è adatto a configurazioni modulari orizzontali con un modulo in verticale. Non è previsto l’uso di chiodi né l’inserimento in scatole da incasso rotonde da 60 mm. Questo supporto assicura una soluzione pratica e affidabile per l’organizzazione dei componenti elettrici in impianti civili e industriali. Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli - fissaggio viti

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

MATIXGO

Produttore

Supporto modulare MATIXGO 4 moduli fissaggio viti per impianti elettrici civili industriali

€ 2,55 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info