› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Supporto magnetico per etichette UCT-MAG17 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0801842
Cod. Produttore 0801842
Cod. EAN 4046356750462

Informazioni principali

  • Dimensioni campo: 17x8 mm
  • Numero cartellini: 18 pezzi
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: TOPMARK NEO
  • Serie: UCT-EM (17X8)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

17,04 mm

senza alogeni

altezza

8,04 mm

lunghezza

4,15 mm

Supporto magnetico per etichette UCT-MAG17 Phoenix Contact