Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE0390/10
Cod. Produttore
0390/10
Cod. EAN
8051013251509
Descrizione del produttore: Il supporto in acciaio inox per cavi di 10 mm rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l'installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo supporto garantisce una resistenza alla corrosione e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione è studiata per facilitare il montaggio e l'organizzazione dei cavi, assicurando che siano sempre in ordine e facilmente accessibili. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Con un design funzionale e una costruzione solida, questo supporto in inox è un elemento essenziale per ogni progetto di installazione elettrica.

Produttore

SEM

SUPPORTO INOX PER 10 MM.