› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Supporto grigio per canalina PZM.6, compatibile PZ110, per installazioni elettriche robuste e sicure

Cod. Rexel CBPZ112GR
Cod. Produttore PZ112GR
Cod. EAN 8017963052665

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Compatibilità: PZM.6, PZ110
  • Tipo: Supporto per canalina
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CBPZ
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni compatte: standard
  • Applicazione: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Supporto PZD.6/SO/GR progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Questo accessorio di ricambio è realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e una perfetta integrazione con i componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza, offre un supporto solido e funzionale, contribuendo a mantenere l’ordine e l’efficienza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un elemento essenziale per interventi di manutenzione e sostituzione. Descrizione del produttore: PZD.6/SO/GR Supporto colore grigio per canalina PZM.6, per PZ110

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Supporto grigio per canalina PZM.6, compatibile PZ110, per installazioni elettriche robuste e sicure