› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Supporto grigio per canalina elettrica PZM.4 compatibile PZ330, montaggio stabile per impianti professionali

Cod. Rexel CBPZ331GR
Cod. Produttore PZ331GR
Cod. EAN 8017963052672

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Compatibile con: PZM.4
  • Modello supportato: PZ330
  • Tipo: Supporto canalina
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CBPZ331GR

Descrizione del prodotto

Supporto elettrico PZD.4/SO/GR progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale come parte di ricambio per impianti elettrici, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni in ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: PZD.4/SO/GR Supporto colore grigio per canalina PZM.4 per PZ330

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Supporto grigio per canalina elettrica PZM.4 compatibile PZ330, montaggio stabile per impianti professionali