Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-24850
Cod. Produttore
151-24850
Cod. EAN
4031026217468

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata al calore
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni (LxWxH): 25x14.5x12 mm
  • Ø foro fissaggio: 6.5 mm
  • Metodo fissaggio: Vite o rivetto
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

colore

Nero

larghezza

14,5 mm

altezza

12 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

KR Series

Produttore

Supporto fix a vite 25x14,5 mm nero per fissaggio sicuro cavi vibrazioni elevate uso industriale