Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-03404
Cod. Produttore
151-03404
Cod. EAN
4031026235530

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 40x10x12,4 mm (LxWxH)
  • Spessore pannello: 1,0 - 3,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Resistenza al fuoco: UL 94 HB
  • Conformità: RoHS
  • Serie: EC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facilità di installazione, basta la semplice pressione. Per spessori pannello di 1 - 3 mm e 1,5 - 4 mm. La clip metallica integrata la mantiene ferma. La clip è formata da una doppia molla in acciaio. Gli elementi di fissaggio ATS possono essere applicati automaticamente con le attrezzature ATS3080, AT2000, AT2000CPK e CPK hybrid.. Le clip di fissaggio sono progettate per fornire un metodo semplice e facile per fissare fasci di cavi, tubi o tubature. Vengono fissate alla barra del nastro con fascette o fascette per cavi. I diversi orientamenti di fissaggio consentono di utilizzare le clip a nastro con un'ampia gamma di spessori di pannelli e diametri di fori. Sono disponibili clip per fasci standard e versioni per montaggio su stantiff e su perni.

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Clip per bordi

Serie

EC Series

Produttore

Supporto fissaggio bordo EC14 clip metallica doppia molla acciaio per cavi tubi