Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-30700
Cod. Produttore
151-30700
Cod. EAN
4031026312590

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza: 9,4 mm
  • Larghezza: 15,8 mm
  • Lunghezza: 21,8 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,4 mm
  • Metodo fissaggio: Montaggio a vite
  • Serie: CTM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

colore

Nero

larghezza

15,8 mm

altezza

9,4 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

7,9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

21,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

6,4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CTM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite nero CTM4 forma ricurva per cavi pesanti uso industriale agricolo camionistica