Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02258
Cod. Produttore
151-02258
Cod. EAN
4031026122472

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Dimensioni (LxWxH): 27,3x12,5x16 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,5 mm
  • Tipo vite: M6
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Certificazioni: EN 45545-2, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporti con fissaggio laterale a vite. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 8 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio e possono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.

colore

Neutro

larghezza

12,5 mm

altezza

16 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

27,3 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CL Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite naturale per fascette larghezza max 8 mm uso cablaggio tecnico